Referenser
Blåkläder Workwear:678719779933C50
Rubix:6062279
EAN:7330509423806

Produktinformation : Vinteroverall (6787), Svart/Varselgul, C50 - 678719779933C50
Vind- och vattentät vinteroverall med tejpade sömmar och paddat foder som ger en välbehövlig värme vid kalla temperaturer. Overallen har ventilation under ärmar. Reflex på axlar, ärmar och ben.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | vinterkjeledress svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran