Referenser
Blåkläder Workwear:627018009900C52
Rubix:6061430
EAN:7330509079799

Produktinformation : Overall (6270), Svart, C52 - 627018009900C52
Skydda dig från stänk och smuts i detta arbetsplagg med smarta ficklösningar samt andra värdefulla detaljer som t.ex. förstärkt tumstocksficka, reglerbar resår i rygg, dolt tvåvägsblixtlås och förstärkt grensöm.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | kjeledress svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,58 kr Ex moms
/ Styck
1 249,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52