Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 445619873399XXXL
Vinterjacka Varsel Dam (4456)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:445619873399XXXL
Rubix:6444456
EAN:7330509857267

Produktinformation : Vinterjacka Varsel Dam (4456), Varselgul/Svart, XXXL - 445619873399XXXL
Vinterjacka i varsel med dampassform som ger den extra synbarheten när behovet är som störst. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar, har förstärkningar i front och på ärmar. Rymlig, skön och justerbar passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar samt anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Öppnas med tvåvägslås. Finns även som herrmodell 4455.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran