Referenser
Blåkläder Workwear:4499184598004XL
Rubix:6255317
EAN:7330509622926

Produktinformation : Vinterjacka (4499), Mörkgrå, 4XL - 4499184598004XL
Varmfodrad jacka som håller dig varm i kallare väder. Den är tillverkad i ett lätt material och har CORDURA® Denim-förstärkning på axelpartierna samt stängs med blixtlås. Den har en avtagbar och justerbar, varmfodrad luva. Framfickorna har blixtlås och mobilficka i mesh. Jackans ryggslut är förlängt för att stänga ute kyla.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterjakke mørkegrå<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 823,12 kr Ex moms
/ Styck
2 278,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran