Vinkelkontaktkullager FAG 7313-B-XL-TVP, Yttre diameter: 140 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 33 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7313-B-XL-TVP
Rubix:163837
Tillverkare:0167262350000
EAN:4012801207669
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7313-B-XL-TVP FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2120 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier73..-b-xl-tvp
Burpolyamid
Referenshastighet5000 rpm
Begränsa hastigheten6500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r82000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr110000 N
4 899,23 kr Ex moms
/ Styck
6 124,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.