Vinkelkontaktkullager FAG 7312-B-XL-TVP, Yttre diameter: 130 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 31 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7312-B-XL-TVP
Rubix:163828
Tillverkare:0167261970000
EAN:4012801013543
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd31 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7312-B-XL-TVP FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1710 g
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd31 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier73..-b-xl-tvp
Burpolyamid
Referenshastighet5300 rpm
Begränsa hastigheten7000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r69000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr96000 N
3 741,41 kr Ex moms
/ Styck
4 676,76 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.