Vinkelkontaktkullager FAG 7309-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 25 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7309-B-XL-MP-UA
Rubix:163801
Tillverkare:0167260300000
EAN:4012801166522

Produktinformation : 7309-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 936 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-mp |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 12100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 43000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 69000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 328,95 kr Ex moms
/ Styck
5 411,19 kr Inkl moms
- Tillgängliga