Vinkelkontaktkullager FAG 7310-B-XL-TVP, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 27 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7310-B-XL-TVP
Rubix:163811
Tillverkare:0167260810000
EAN:4012801166577

Produktinformation : 7310-B-XL-TVP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1050 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-tvp |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 6100 rpm |
| Begränsa hastigheten | 8400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 50000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 80000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 379,93 kr Ex moms
/ Styck
2 974,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran