Vinkelkontaktkullager FAG 7408-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 27 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7408-B-XL-MP-UA
Rubix:163934
Tillverkare:0191188210000
EAN:4012801166652
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd27 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7408-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)27x110x110 mm
Logistisk vikt1425 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd27 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier74..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet5000 rpm
Begränsa hastigheten10900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r50000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr75000 N
6 752,00 kr Ex moms
/ Styck
8 440,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.