Vinkelkontaktkullager FAG 7202-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 35 mm | Innerdiameter: 15 mm | Bredd: 11 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7202-B-XL-TVP-UO
Rubix:163529
Tillverkare:0167249680000
EAN:4054372871689
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7202-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)11x35x35 mm
Logistisk vikt49 g
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet19100 rpm
Begränsa hastigheten29500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r4450 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr8900 N
1 129,76 kr Ex moms
/ Styck
1 412,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.