Vinkelkontaktkullager FAG 7322-B-XL-MP, Yttre diameter: 240 mm | Innerdiameter: 110 mm | Bredd: 50 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7322-B-XL-MP
Rubix:163893
Tillverkare:0191183500000
EAN:4012801207904
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7322-B-XL-MP FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)50x240x240 mm
Logistisk vikt11155 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier73..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet3150 rpm
Begränsa hastigheten4700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r245000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr250000 N
34 705,74 kr Ex moms
/ Styck
43 382,18 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.