Vinkelkontaktkullager FAG 7211-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7211-B-XL-TVP-UO
Rubix:204881
Tillverkare:0167253360000
EAN:4012801166157
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd21 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7211B.TVP.U0 V-kont.lager


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt645 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd21 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet6800 rpm
Begränsa hastigheten9200 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r38500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr52000 N
2 754,48 kr Ex moms
/ Styck
3 443,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.