Vinkelkontaktkullager FAG 7309-B-XL-JP-UA, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 25 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7309-B-XL-JP-UA
Rubix:163798
Tillverkare:0191172800000
EAN:4026677172747

Produktinformation : 7309-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 900 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-jp |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 6500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 43000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 69000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 968,61 kr Ex moms
/ Styck
3 710,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran