Vinkelkontaktkullager FAG 7324-B-XL-TVP, Yttre diameter: 260 mm | Innerdiameter: 120 mm | Bredd: 55 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7324-B-XL-TVP
Rubix:163902
Tillverkare:0191184300000
EAN:4012801284073

Produktinformation : 7324-B-XL-TVP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12520 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 260 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-tvp |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 2850 rpm |
| Begränsa hastigheten | 3350 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 285000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 275000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32 532,01 kr Ex moms
/ Styck
40 665,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran