Vinkelkontaktkullager FAG 7232-B-MP-UA, Yttre diameter: 290 mm | Innerdiameter: 160 mm | Bredd: 48 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7232-B-MP-UA
Rubix:163729
Tillverkare:0190032500000
EAN:4012801572064
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter160 mm
Yttre diameter290 mm
Bredd48 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7232-B-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)48x290x290 mm
Logistisk vikt14150 g
Innerdiameter160 mm
Yttre diameter290 mm
Bredd48 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-mp
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2650 rpm
Begränsa hastigheten3500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r305000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr241000 N
49 243,69 kr Ex moms
/ Styck
61 554,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.