Vinkelkontaktkullager FAG 7214-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 125 mm | Innerdiameter: 70 mm | Bredd: 24 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7214-B-XL-MP-UA
Rubix:163643
Tillverkare:0191154230000
EAN:4012801206884
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7214-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)24x125x125 mm
Logistisk vikt1120 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet5500 rpm
Begränsa hastigheten9400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r58000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr71000 N
6 271,07 kr Ex moms
/ Styck
7 838,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran