Vinkelkontaktkullager FAG 7207-B-XL-JP-UA, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 35 mm | Bredd: 17 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7207-B-XL-JP-UA
Rubix:163569
Tillverkare:0191147020000
EAN:4026677280961

Produktinformation : 7207-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 320 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-jp |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 9600 rpm |
| Begränsa hastigheten | 13400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 30000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 762,15 kr Ex moms
/ Styck
2 202,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran