Vinkelkontaktkullager FAG 7212-B-XL-MP-UA, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 22 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7212-B-XL-MP-UA
Rubix:163623
Tillverkare:0191152290000
EAN:4012801282369

Produktinformation : 7212-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 870 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-mp |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 10800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 45000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 62000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 720,98 kr Ex moms
/ Styck
5 901,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran