Vinkelkontaktkullager FAG 7319-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 200 mm | Innerdiameter: 95 mm | Bredd: 45 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7319-B-XL-TVP-UO
Rubix:163884
Tillverkare:0191181630000
EAN:4012801283908

Produktinformation : 7319-B-XL-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5770 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 167000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 189000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 528,69 kr Ex moms
/ Styck
23 160,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
