Vinkelkontaktkullager FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 18 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

Ersatt ref.:7208-B-XL-TVP-P6-UO
FAG:7208-B-XL-TVP-UO
Rubix:163589
Tillverkare:0167251900000
EAN:4012801166034
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7208-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)18x80x80 mm
Logistisk vikt388 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet8600 rpm
Begränsa hastigheten11900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr36000 N
1 960,06 kr Ex moms
/ Styck
2 450,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.