Vinkelkontaktkullager FAG 7208-B-XL-TVP-P5, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 18 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7208-B-XL-TVP-P5
Rubix:163586
Tillverkare:0191148420000
EAN:4012801326773

Produktinformation : 7208-B-XL-TVP-P5 FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Styrkor
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 388 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 8600 rpm |
| Begränsa hastigheten | 11900 rpm |
| Precision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 36000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 347,73 kr Ex moms
/ Styck
2 934,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
