Vinkelkontaktkullager FAG 7306-B-XL-2RS-TVP, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 19 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7306-B-XL-2RS-TVP
Rubix:184032
Tillverkare:0390296620000
EAN:4012802215236

Produktinformation : 7306-B-XL-2RS-TVP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 341 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Bur | polyamid |
| Begränsa hastigheten | 6000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 22100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 37500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 282,18 kr Ex moms
/ Styck
6 602,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran