Vinkelkontaktkullager FAG 7203-B-XL-JP-UA, Yttre diameter: 40 mm | Innerdiameter: 17 mm | Bredd: 12 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7203-B-XL-JP-UA
Rubix:163531
Tillverkare:0191143970000
EAN:4054372836855
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter17 mm
Yttre diameter40 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7203-B-XL-JP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Styrkor

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)12x40x40 mm
Logistisk vikt100 g
Innerdiameter17 mm
Yttre diameter40 mm
Bredd12 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-jp
Materialsteel
Burstål
Referenshastighet17100 rpm
Begränsa hastigheten26000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r5700 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr11200 N
1 201,29 kr Ex moms
/ Styck
1 501,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.