Pneumatisk instickskoppling Festo QSLL-1/8-6
Vinkel instickskoppling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:QSLL-1/8-6
Rubix:485964
Tillverkare:153077
EAN:4052568031701

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | r 1/8 |
Dokumenter
Produktinformation : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-1/8-6 - 153077 - FESTO
Push-in L-fitting, long QSLL-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 90x70x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 25,92 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
377,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran