Referenser
Festo:QSMLV-M5-4-I
Rubix:484751
Tillverkare:130831
EAN:4052568025519

Dokumenter
Produktinformation : L-vinkelkoppling, QSMLV-M5-4-I - 130831 - FESTO
Push-in L-fitting QSMLV-M5-4-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x10x15 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5,05 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | m5 |
| Profil | qsmlv |
| Priključek 2 | 4 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
485,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran