Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 495525249900S
Vindtät fleecejacka (4955)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:495525249900S
Rubix:6242541
EAN:7330509485347

Produktinformation : Vindtät fleecejacka (4955), Svart, S - 495525249900S
Slitstark fleecejacka i ett vindtätt material med andasfunktion. För ett oerhört högt nötningsmotstånd har fleecejackan CORDURA®-förstärkning på utsatta områden såsom axlar, armbågar, front, rygg och ärmar. Den har även flera funktionella ficklösningar, till exempel bröstficka och framfickor med blixtlås samt två innerfickor. För ökad komfort kan fleecejackan justeras i nederkant med dragsko och ärmavsluten har tumgrepp. Utrustad med reflexdetaljer för högre synbarhet.
100% polyester, 3-lagers fleece, laminerad, vind- och vattentät, andasfunktion, 280g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke vindtett svart<br/>100% polyester, laminert, vann- og vindtett, pustende, 280 g / m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran