Referenser
Ansell:92-465 9.5-10 XL
Rubix:392337
Tillverkare:92465100
EAN:0076490479183

Produktinformation : 92-465 9.5-10 VersaTouch Dbbag
VeraTouch® 92-465 is a versatile, dark blue nitrile glove with textured fingertips, ideal for a wide range of food handling applications. Packaged in polybags for wet environments and reduced contamination.
Styrkor
- Polybag packaging is ideal for wet environments and reduced contamination
- Good fingertip flexibility and tear strength
- Compliant with food handling requirements
Användningsområden
Food Processing
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7 g |
|---|---|
| Storlek | 10 |
| Längd | 240 mm |
| Färg | blå |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 100 gloves per polybag; 10 polybags per case (1000 gloves per master polybag) |
| Tjocklek | 0.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 299,40 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
2 874,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran