Referenser
Ansell:73-300 08
Rubix:392116
Tillverkare:73300080
EAN:30076490472895



Produktinformation : 73-300 8 Touch N Tuff
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Huvudmaterial | neopren |
| Förpackning | 20 pairs/inner polybag; 1 inner polybag/outer polybag; 2 outer polybags/bag; 5 bags/master bag; 200 pairs/carton |
| Tjocklek | 0.16 mm |
| Material | neoprene (polychloroprene) |
| pulveriserad | nej |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 067,80 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
8 834,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran