Referenser
Pferd Tools:1142 300 H1
Rubix:6015213
Tillverkare:11104301
EAN:4007220006122




Produktinformation : FYRKANTFIL 1142 300 H1 - 11104301 - PFERD
Fyrkantig fil, avsmalnande, med tång och skuren på fyra sidor. Form D enligt DIN 7261. PFERD tillverkar filar för verkstaden med högsta kvalitetskrav. De har lång livslängd och hög avverkningskapacitet. Tre användningsorienterade slipningar finns tillgängliga: Slipning 1: Grovbearbetning, grov materialavverkning Slipning 2: Allmän användning Slipning 3: Finbearbetning PFERD-filar för verkstaden finns tillgängliga i industriell förpackning utan handtag eller i PF-förpackning med ergonomiskt filhandtag.
Teknisk information
Attribut
| Form | kvadrat |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Handtag | utan |
| Sektion | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 195,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
