Referenser
Pferd Tools:1142 100 H2
Rubix:6015223
Tillverkare:11104102
EAN:4007220006016




Produktinformation : FYRKANTFIL 1142 100 H2 - 11104102 - PFERD
Fyrkantig fil, avsmalnande, med tång och skuren på fyra sidor. Form D enligt DIN 7261. PFERD tillverkar filar för verkstaden med högsta kvalitetskrav. De har lång livslängd och hög avverkningskapacitet. Tre användningsorienterade slipningar finns tillgängliga: Slipning 1: Grovbearbetning, grov materialavverkning Slipning 2: Allmän användning Slipning 3: Finbearbetning PFERD-filar för verkstaden finns tillgängliga i industriell förpackning utan handtag eller i PF-förpackning med ergonomiskt filhandtag.
Teknisk information
Attribut
| Form | kvadrat |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Handtag | utan |
| Sektion | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 076,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
