Referenser
Blåkläder Workwear:265218609400C146
Rubix:6057921
EAN:7330509201893

Produktinformation : Västbyxa hantverk (2652), Grå, C146 - 265218609400C146
Knäfickor i Cordura. Två bröstfickor, en med lock samt en med tryckknappar och knivhållare. Säkerhetsrem. Hammarhållare. Två förstärkta lösa verktygsfickor framtill, som kan placeras ovanpå de bälgade framfickorna. Mejselhållare på höger sida av verktygsfickan. Två lösa verktygsfickor bak. Lårficka med mobilficka, pennficka och ID-ficka. Tumstocksficka med pennficka och knivhållare. Dold dragkedja i metall framtill. Elastiskt tyg på baksidan för extra komfort. Justerbara remmar. Extra knivficka på framsidan av låret.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 146 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vestbukse grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
146