Referenser
Blåkläder Workwear:260013709900C62
Rubix:6066632
EAN:7330509476444

Produktinformation : Hängselbyxa hantverk (2600), Svart, C62 - 260013709900C62
Två löst hängande bröstfickor med tryckknappar och säkerhetsband, en med lock och en med pennficka. Två verktygsfickor som kan läggas i de bälgade framfickorna. Benficka med bälg, lock, pennficka, extra ficka, telefonficka och ID-kortsficka. CORDURA®-förstärkta knän. Hammarhållare, stark dragkedja i metall samt två bakfickor med bälg som även de är förstärkta med CORDURA®. Breda och extra starka hängslen med snabblåsning. D-ring för infästning av ID-korthållare.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | selebukse svart<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 489,53 kr Ex moms
/ Styck
1 861,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62