Referenser
Blåkläder Workwear:335819743300M
Rubix:6058453
EAN:7330509400586

Produktinformation : Varseltröja med dragkedja (3358), Varselgul, M - 335819743300M
Varseltröja med perfekt passform och reflexer runt om så att du syns från alla håll. Sweatshirten har dragkedja, två fickor fram och en bröstficka. Designad för maximal arbetskomfort och certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3 skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, borstad baksida, 240g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,07 kr Ex moms
/ Styck
1 262,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran