Referenser
Blåkläder Workwear:340911589933XL
Rubix:6398417
EAN:7330509856352

Produktinformation : Varseltröja Dam (3409), Svart/Varselgul, XL - 340911589933XL
Mjuk och bekväm varseltröja i dampassform med skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper. Tröjans mörka parti består av 100 % bomull och varselpartiet är gjort i 100 % polyester. Finns även som herrmodell 3359.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselgenser dame svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 096,60 kr Ex moms
/ Styck
1 370,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran