Referenser
Blåkläder Workwear:334119745300XXXL
Rubix:6058547
EAN:7330509190210

Produktinformation : Varseltröja (3341), Varselorange, XXXL - 334119745300XXXL
Tröja i varselutförande med förstärkt nack- och axelsöm och ribbstickade muddar. 50 mm reflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS-S klass 2, M-4XL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, borstad baksida, 240g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | college varsel oransje<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,96 kr Ex moms
/ Styck
1 106,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran