Referenser
Blåkläder Workwear:355211588933XL
Rubix:6402816
EAN:7330509830970

Produktinformation : Luvtröja Varsel (3552), Marinblå/Varselgul, XL - 355211588933XL
Mjuk och bekväm luvtröja i varsel och med en härlig bomullskvalitet. Har skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper och andningsförmåga. Fickor på sidorna, hög krage, helzip framtill och mudd i nederkant samt ärmavslut för högre komfort. Tröjans mörka parti består av 100 procent bomull och varselpartiet är gjort i 100 procent polyester. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | hettejakke varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 261,27 kr Ex moms
/ Styck
1 576,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran