Referenser
Blåkläder Workwear:482819003389XXL
Rubix:6071270
EAN:7330509239544

Produktinformation : Varseljacka vinter (4828), Varselgul/Marinblå, XXL - 482819003389XXL
Ditt val av yrkeskläder har stor betydelse när du arbetat i utsatta miljöer. Välj därför en funktionell varseljacka med fluorescerande färger och reflexer. Jackan har piléfoder som håller kroppen varm och bekväm hela dagen. Fodrad dubbelficka och blixtlås i ryggfoder, allt för att ge bästa komfort. Certifierad enligt EN 471/EN ISO 20471 klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN342, skyddskläder till skydd mot kyla.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterjakke varsel gul/marineblå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran