Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 487219873399XS
Varseljacka Vinter Dam (4872)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:487219873399XS
Rubix:6254661
EAN:7330509503492

Produktinformation : Varseljacka Vinter Dam (4872), Varselgul/Svart, XS - 487219873399XS
Fodrad vinterjacka i vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Jackan har quiltfoder och ett slitstarkt ytatyg med mörka färgfält där plagget utsätts för mest smuts. För ökad rörlighet har jackan tvåvägsblixtlås och förböjda ärmar samt förlängd rygg. Certifierad enligt EN 342, EN 343, EN ISO 20471, Klass 2.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran