Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 482719773399XL

Varseljacka vinter (4827)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:482719773399XL
Rubix:6060243
EAN:7330509339862
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggul
Storlekxl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Varseljacka vinter (4827), Varselgul/Svart, XL - 482719773399XL


Varseljacka som håller vind och väta ute från kroppen med vattentätt ytatyg. Quiltfodrad och har praktiskt blixtlås i ryggfodret. Jackan är konstruerad så att du syns från alla håll med reflexer runt om, även på axlarna så att du syns uppifrån och när du böjer dig ner. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS klass 2 XS-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN 342 skyddskläder till skydd mot kyla.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggul
Storlekxl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialvinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek