Referenser
Blåkläder Workwear:486218115389XXL
Rubix:6062567
EAN:7330509370940

Produktinformation : Varseljacka vinter (4862), Varselorange/Marinblå, XXL - 486218115389XXL
Vinterjacka i varsel med quiltfoder i ett mycket slitstarkt och vatten- och smutsavvisande ytatyg. Jackan har mörka färgfält på de partier där plagget utsätts för mest smuts. Jackan har rymliga och bra ficklösningar: framfickor, bröstficka med blixtlås, pennficka och telefonficka samt en innerficka med kardborrestängning. Det finns även en avtagbar id-kortsficka. Jackan kan justeras i nederkanten, och den är förlängd bak vilket säkrar att ryggen hålls varm även under rörelse. Det finns bra ytor för dekalmärkning på såväl ärm, bröst och rygg. Jackan är certifierad enligt EN 20471, skyddskläder med god synbarhet, och enligt EN 342 tillsammans med art. 1862. En riktigt bra allround vinterjacka.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterjakke varsel orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran