Referenser
Blåkläder Workwear:490025173389L
Rubix:6061303
EAN:7330509389942

Produktinformation : Varseljacka Softshell (4900), Varselgul/Marinblå, L - 490025173389L
Modern softshelljacka i varselfärger med ett vattentätt tyg som andas. Jackan har en hög krage med ett mjukt fleecefoder. En jacka att räkna med oavsett arbetsområde. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2, ökar synligheten på jobbet.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | softshelljakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran