Referenser
Blåkläder Workwear:406418113399XL
Rubix:6011174
EAN:7330509403310

Produktinformation : Varseljacka (4064), Varselgul/Svart, XL - 406418113399XL
Det slitstarka, lätta och vattenavvisande materialet i denna jacka garanterar hög komfort och optimal funktionalitet. Jackan är konstruerad så att du syns från alla håll med reflexer runt om, även på axlarna så att du syns uppifrån och när du böjer dig ner. Jackan är kortare framtill för maximal rörelsefrihet, längre baktill för bättre skydd över ryggslutet. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | jakke varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran