Referenser
Blåkläder Workwear:492321203389L
Rubix:6265045
EAN:7330509612446

Produktinformation : Stickad varseljacka (4923), Varselgul/Marinblå, L - 492321203389L
Stickad jacka i varsel med huva i snygg design och bekväm kvalitet. Skurna reflexer för bra andningsförmåga och elasticitet. Jackan har dragkedjor och är förstärkt med softshellmaterial på axlar, ärmar och ryggslut för ökad slitstyrka. Fritid som arbete, detta är jackan att trivas i. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.
100% polyester, stickad, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | hettejakke strikket varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, grovstrikket, børstet innside, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran