Referenser
Blåkläder Workwear:186218115389D120
Rubix:6065859
EAN:7330509370032

Produktinformation : Varselbyxa Vinter (1862), Varselorange/Marinblå, D120 - 186218115389D120
En smidig och fodrad varselvinterbyxa i ett slitstarkt och vatten- och smutsavvisande material. Byxan har insticksfickor fram och två bälgade benfickor med plats för t.ex. dokument, telefon och pennor. Den högre benfickan är vinklad för bättre komfort när man sitter och för att lättare kunna komma åt fickan. Byxan har förböjda knän för bättre komfort och har även invändiga knäskyddsfickor. Byxan är certifierad enligt EN 20471, skyddskläder med god synbarhet, EN 342 tillsammans med art. 4862 .
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterbukse varsel orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120