Varselbyxor Blåkläder Workwear 199716425389D112
Varselbyxa 4-vägsstretch (1997)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199716425389D112
Rubix:6448716
EAN:7330509798706

Produktinformation : Varselbyxa 4-vägsstretch (1997), Varselorange/Marinblå, D112 - 199716425389D112
En smidig och bekväm varselbyxa, extremt mjuk och rörlig med avsmalnande ben. Byxan är konstruerad för att klara krävande arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och töjbar åt alla håll. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med CORDURA® förstärkning, benficka med blixtlås och bälg, tumstocksficka, framfickor, bakfickor med lock och funktionella verktygshållare som exempelvis hälla för hammarhållare. Knäskyddsfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch utvändigt och stretch invändigt för ökad rörlighet. Mjuk meshstretch i knävecken ger god ventilation och benavsluten är förstärkta med CORDURA® för effektivt skydd mot slitage. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2 skyddsplagg med hög synbarhet.
94% polyester, 6% elastan, 4-vägsstretch, 320g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | håndverksbukse 4-veisstretch orange/marineblå<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 798,08 kr Ex moms
/ Styck
3 497,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112