Varselbyxor Blåkläder Workwear 156518113389D116
Varselbyxa med ventilation (1565)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:156518113389D116
Rubix:6064948
EAN:7330509457191

Produktinformation : Varselbyxa med ventilation (1565), Varselgul/Marinblå, D116 - 156518113389D116
Ventilerande varselbyxa i lättare kvalité som skyddar mot smuts och stänk. Byxan är utformad med ventilationsnät i mesh på de mest utsatta zonerna, såsom i grenen, knävecket och på oket bak. Knäfickorna är Cordura®-förstärkta för att motstå extra slitage. Verktygsfickorna är extra breda, snedställda och har extra många fack. Byxan är certifierad enligt EN ISO 20471, Klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 116 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | varselbukse med ventilasjon gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 374,91 kr Ex moms
/ Styck
1 718,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
116