Referenser
Blåkläder Workwear:155118118933C146
Rubix:6250782
EAN:7330509538135

Produktinformation : Varselbyxa med stretch (1551), Marinblå/Varselgul, C146 - 155118118933C146
Varselbyxa med stretchpaneler i gren, stuss samt knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch för optimal komfort. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 146 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse stretch marineblå/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
146