Varselbyxor Blåkläder Workwear 716118119933D18
Varselbyxa med stretch dam (7161)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:716118119933D18
Rubix:6440089
EAN:7330509882627

Produktinformation : Varselbyxa med stretch dam (7161), Svart/Varselgul, D18 - 716118119933D18
Varselbyxa med stretchpaneler i gren, stuss samt knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch och resår i linning för optimal komfort. Passar bra till chaufförer och industriarbetare. Knäskyddsficka anpassad för knäskydd 4027. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 18 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse med stretch dame svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
18