Varselbyxor Blåkläder Workwear 112516488933D100
Varselbyxa 4-vägsstretch (1125)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:112516488933D100
Rubix:6383440
EAN:7330509912829

Produktinformation : Varselbyxa 4-vägsstretch (1125), Marinblå/Varselgul, D100 - 112516488933D100
Varselbyxa som är gjord helt i fantastiskt mjuk och följsam 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten och låter dig synas när det behövs som mest. Byxan har segmenterade reflexer, hög linning baktill, löstagbara verktygsfickor samt ventilation i knä och ok. Knäfickorna i CORDURA®-stretch ger skydd och komfort när du sitter på knä. Finns även som dammodell 7025.
100% polyester, dubbelvävd, 4-vägsstretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 100 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse 4-veisstretch marineblå/gul<br/>100% polyester, dobbeltvev, 4-veisstretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
100