Referenser
Blåkläder Workwear:155818119933C58
Rubix:6384583
EAN:7330509653838

Produktinformation : Varselbyxa med stretch (1558), Svart/Varselgul, C58 - 155818119933C58
En lätt och smidig varselbyxa i slitstarkt men följsamt material anpassat för slitage i krävande miljöer. Byxan har extra bra rörlighet tack vare stretchpaneler i gren, knä och stuss. Förstärkta knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch för ökad bekvämlighet vid knästående arbete. Byxan har en rad funktionella fickor och genomtänkta detaljer som höjer prestandan på modellen.Invändig telefonficka,tredelade verktygsfickorsamt tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1 skyddsplagg med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse med stretch svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58